wv2500 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
114件の「wv2500 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着 端子 ピン 端子」、「平型棒端子」、「1.6 圧着端子」などの商品も取り扱っております。
用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 使用周囲温度(℃) -10~+40 グリーン透明 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧 1500V/1min 耐熱性 60℃±3℃(3時間放置) 適合電線 より線又はコード 特性 耐熱
1箱(20個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状 棒形 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法F(Φmm) 1.9 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプ シングル 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+105 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 寸法D(Φmm) 3.6 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ナイロン 寸法F(Φmm) 1.1 難燃性 UL94V-2 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状 TME形 特性 難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 付属品 絶縁キャップ付 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#) 22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 赤透明 難燃性 UL94V-0 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 寸法F(Φmm) 1.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100個)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。 種類 絶縁付圧着端子 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニール 材質(端子) 無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ タイプ 単線対応タイプ 質量(g/パック) 15
1セット(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状 リングスリープ 材質 E-CU 材質(スリーブ) ポリプロピレン 表面処理 錫メッキ 耐熱温度(℃) (長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

端子形状 棒形 特性 難燃 種類 絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃) -40~+75 定格電圧(V) 300 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 端子 HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(100個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。 トラスコ品番 255-7517 全長(mm) 27.0 赤透明 質量(g) 30 種類 絶縁付圧着端子 定格電圧(V) 300 端子形状 棒形 定格電流(A) 17 電線抱合範囲AWG(#) 22~16 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル 棒長(mm) 11.0 棒径(Φmm) 1.1 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 適合工具 絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 0.3~1.65 質量(g/パック) 30
1パック(20個)
889 税込978
当日出荷

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃) -40~+120 定格電圧(V) 600 端子形状 棒形 材質(絶縁体) ポリカーボネート 材質(スリーブ) 無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子) 無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状 棒形 難燃性 UL94V-0 材質(端子) 無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm) 25 黄透明 種類 裸圧着端子 定格電圧(V) 600 寸法D(Φmm) 5.6 定格電流(A) 20 寸法F(Φmm) 1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2) 2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


東北電力指定の棒状端子です。
規格 UL listed E4204 種類 裸圧着端子 端子形状 棒形 材質(端子) 無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)